Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=95

  • ERIKS:23548859
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,22 €/ Stückexkl. MwSt

264,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
291 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
285 mm
Anzahl Zähne
95
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm