Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=95

  • ERIKS:13246468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

155,30 €/ Stückexkl. MwSt

181,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
291 mm
Lochkreis
285 mm
Anzahl Zähne
95
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
30 mm
D1
25 mm
De
291 mm
Dp
285 mm