123,70 €/ Stückexkl. MwSt
144,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3 |
Typ | 3 |
Außendurchmesser | 276 mm |
Lochkreis | 270 mm |
Anzahl Zähne | 90 |
Zahnbreite | 30 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 30 mm |
D1 | 25 mm |
De | 276 mm |
Dp | 270 mm |