Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=85

  • ERIKS:13246466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,58 €/ Stückexkl. MwSt

135,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
261 mm
Lochkreis
255 mm
Anzahl Zähne
85
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
30 mm
D1
25 mm
De
261 mm
Dp
255 mm