Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=80

  • ERIKS:23548837
Image 1
Zur Liste hinzufügen

173,35 €/ Stückexkl. MwSt

202,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
246 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
240 mm
Anzahl Zähne
80
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm