Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=75

  • ERIKS:13246464
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,55 €/ Stückexkl. MwSt

102,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
231 mm
Lochkreis
225 mm
Anzahl Zähne
75
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
30 mm
D1
25 mm
De
231 mm
Dp
225 mm