81,19 €/ Stückexkl. MwSt
94,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3 |
Typ | 3 |
Außendurchmesser | 222 mm |
Lochkreis | 216 mm |
Anzahl Zähne | 72 |
Zahnbreite | 30 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 30 mm |
D1 | 25 mm |
De | 222 mm |
Dp | 216 mm |