Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=69

  • ERIKS:23548804
Image 1
Zur Liste hinzufügen

130,82 €/ Stückexkl. MwSt

153,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
213 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
207 mm
Anzahl Zähne
69
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm