120,40 €/ Stückexkl. MwSt
140,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3 |
Typ | 3 |
Außendurchmesser | 204 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Lochkreis | 198 mm |
Anzahl Zähne | 66 |
Zahnbreite | 30 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 50 mm |