Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=65

  • ERIKS:13246461
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,21 €/ Stückexkl. MwSt

79,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
201 mm
Lochkreis
195 mm
Anzahl Zähne
65
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
30 mm
D1
20 mm
De
201 mm
Dp
195 mm