Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=63

  • ERIKS:23548779
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,29 €/ Stückexkl. MwSt

129,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
195 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
189 mm
Anzahl Zähne
63
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm