Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=60

  • ERIKS:23548766
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,10 €/ Stückexkl. MwSt

117,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
186 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
180 mm
Anzahl Zähne
60
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm