52,66 €/ Stückexkl. MwSt
61,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3 |
Typ | 3 |
Außendurchmesser | 177 mm |
Lochkreis | 171 mm |
Anzahl Zähne | 57 |
Zahnbreite | 30 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 30 mm |
D1 | 20 mm |
De | 177 mm |
Dp | 171 mm |