Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=55

  • ERIKS:23548750
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,08 €/ Stückexkl. MwSt

93,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
171 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
165 mm
Anzahl Zähne
55
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm