Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=52

  • ERIKS:13246458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,69 €/ Stückexkl. MwSt

54,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
162 mm
Lochkreis
156 mm
Anzahl Zähne
52
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
30 mm
D1
20 mm
De
162 mm
Dp
156 mm