Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=120

  • ERIKS:23548681
Image 1
Zur Liste hinzufügen

355,39 €/ Stückexkl. MwSt

415,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
366 mm
Vorbohrung
30 mm
Lochkreis
360 mm
Anzahl Zähne
120
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm