Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=114

  • ERIKS:13246471
Image 1
Zur Liste hinzufügen

250,93 €/ Stückexkl. MwSt

293,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
348 mm
Lochkreis
342 mm
Anzahl Zähne
114
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
30 mm
D1
30 mm
De
348 mm
Dp
342 mm