Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=110

  • ERIKS:23548667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

300,17 €/ Stückexkl. MwSt

351,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
336 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
330 mm
Anzahl Zähne
110
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm