Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=100

  • ERIKS:13246469
Image 1
Zur Liste hinzufügen

172,57 €/ Stückexkl. MwSt

201,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
306 mm
Lochkreis
300 mm
Anzahl Zähne
100
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
30 mm
D1
25 mm
De
306 mm
Dp
300 mm