39,04 €/ Stückexkl. MwSt
45,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2 |
Typ | 2 |
Außendurchmesser | 174 mm |
Lochkreis | 170 mm |
Anzahl Zähne | 85 |
Zahnbreite | 20 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 20 mm |
D1 | 20 mm |
De | 174 mm |
Dp | 170 mm |