Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2 Z=80

  • ERIKS:13246438
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,46 €/ Stückexkl. MwSt

41,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
164 mm
Lochkreis
160 mm
Anzahl Zähne
80
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
20 mm
D1
20 mm
De
164 mm
Dp
160 mm