31,46 €/ Stückexkl. MwSt
36,81 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2 |
Typ | 2 |
Außendurchmesser | 156 mm |
Lochkreis | 152 mm |
Anzahl Zähne | 76 |
Zahnbreite | 20 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 20 mm |
D1 | 20 mm |
De | 156 mm |
Dp | 152 mm |