Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2 Z=75

  • ERIKS:13246436
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,32 €/ Stückexkl. MwSt

36,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
154 mm
Lochkreis
150 mm
Anzahl Zähne
75
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
20 mm
D1
20 mm
De
154 mm
Dp
150 mm