Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2 Z=127

  • ERIKS:23548684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,51 €/ Stückexkl. MwSt

149,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
258 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
254 mm
Anzahl Zähne
127
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm