Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2 Z=120

  • ERIKS:23548679
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,49 €/ Stückexkl. MwSt

145,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
244 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
240 mm
Anzahl Zähne
120
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm