Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2 Z=114

  • ERIKS:23548672
Image 1
Zur Liste hinzufügen

112,86 €/ Stückexkl. MwSt

132,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
232 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
228 mm
Anzahl Zähne
114
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm