Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2 Z=114

  • ERIKS:13246443
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,00 €/ Stückexkl. MwSt

83,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
232 mm
Lochkreis
228 mm
Anzahl Zähne
114
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
20 mm
D1
20 mm
De
232 mm
Dp
228 mm