Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2 Z=110

  • ERIKS:13246442
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,53 €/ Stückexkl. MwSt

77,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
224 mm
Lochkreis
220 mm
Anzahl Zähne
110
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
20 mm
D1
20 mm
De
224 mm
Dp
220 mm