Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2.5 Z=95

  • ERIKS:13246452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,77 €/ Stückexkl. MwSt

101,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
242.5 mm
Lochkreis
237.5 mm
Anzahl Zähne
95
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
25 mm
D1
25 mm
De
242.5 mm
Dp
237.5 mm