Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2.5 Z=90

  • ERIKS:13246451
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,80 €/ Stückexkl. MwSt

94,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
230 mm
Lochkreis
225 mm
Anzahl Zähne
90
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
25 mm
D1
25 mm
De
230 mm
Dp
225 mm