Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2.5 Z=80

  • ERIKS:23206570
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,85 €/ Stückexkl. MwSt

73,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
205 mm
Lochkreis
200 mm
Anzahl Zähne
80
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
25 mm
D1
25 mm
De
205 mm
Dp
200 mm