Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2.5 Z=76

  • ERIKS:23548829
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,47 €/ Stückexkl. MwSt

117,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
195 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
190 mm
Anzahl Zähne
76
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm