Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2.5 Z=69

  • ERIKS:23548803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,78 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
177.5 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
172.5 mm
Anzahl Zähne
69
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm