Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2.5 Z=68

  • ERIKS:23548799
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,68 €/ Stückexkl. MwSt

83,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
175 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
170 mm
Anzahl Zähne
68
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm