40,79 €/ Stückexkl. MwSt
47,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2.5 |
Typ | 2.5 |
Außendurchmesser | 167.5 mm |
Lochkreis | 162.5 mm |
Anzahl Zähne | 65 |
Zahnbreite | 25 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 25 mm |
D1 | 20 mm |
De | 167.5 mm |
Dp | 162.5 mm |