Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2.5 Z=127

  • ERIKS:23548685
Image 1
Zur Liste hinzufügen

244,36 €/ Stückexkl. MwSt

285,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
322.5 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
317.5 mm
Anzahl Zähne
127
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm