Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2.5 Z=127

  • ERIKS:13246456
Image 1
Zur Liste hinzufügen

174,39 €/ Stückexkl. MwSt

204,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
322.5 mm
Lochkreis
317.5 mm
Anzahl Zähne
127
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
25 mm
D1
25 mm
De
322.5 mm
Dp
317.5 mm