Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2.5 Z=120

  • ERIKS:23548680
Image 1
Zur Liste hinzufügen

221,39 €/ Stückexkl. MwSt

259,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
305 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
300 mm
Anzahl Zähne
120
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm