Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2.5 Z=114

  • ERIKS:13246455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,67 €/ Stückexkl. MwSt

157,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
290 mm
Lochkreis
285 mm
Anzahl Zähne
114
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
25 mm
D1
25 mm
De
290 mm
Dp
285 mm