Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2.5 Z=110

  • ERIKS:13246454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

116,12 €/ Stückexkl. MwSt

135,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
280 mm
Lochkreis
275 mm
Anzahl Zähne
110
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
25 mm
D1
25 mm
De
280 mm
Dp
275 mm