Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2.5 Z=100

  • ERIKS:13246453
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,28 €/ Stückexkl. MwSt

111,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
255 mm
Lochkreis
250 mm
Anzahl Zähne
100
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
25 mm
D1
25 mm
De
255 mm
Dp
250 mm