Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1 Z=95

  • ERIKS:13246422
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,94 €/ Stückexkl. MwSt

16,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
97 mm
Lochkreis
95 mm
Anzahl Zähne
95
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
15 mm
D1
12 mm
De
97 mm
Dp
95 mm