Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1 Z=85

  • ERIKS:23548841
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,40 €/ Stückexkl. MwSt

25,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
87 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
85 mm
Anzahl Zähne
85
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm