Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1 Z=76

  • ERIKS:13246420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,94 €/ Stückexkl. MwSt

11,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
78 mm
Lochkreis
76 mm
Anzahl Zähne
76
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
15 mm
D1
12 mm
De
78 mm
Dp
76 mm