Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1 Z=127

  • ERIKS:23548682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,86 €/ Stückexkl. MwSt

39,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
129 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
127 mm
Anzahl Zähne
127
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm