Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1 Z=120

  • ERIKS:23548677
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,71 €/ Stückexkl. MwSt

37,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
122 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
120 mm
Anzahl Zähne
120
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm