19,34 €/ Stückexkl. MwSt
22,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1 |
Typ | 1 |
Außendurchmesser | 122 mm |
Lochkreis | 120 mm |
Anzahl Zähne | 120 |
Zahnbreite | 15 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 15 mm |
D1 | 12 mm |
De | 122 mm |
Dp | 120 mm |