Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1 Z=114

  • ERIKS:13246424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,41 €/ Stückexkl. MwSt

21,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
116 mm
Lochkreis
114 mm
Anzahl Zähne
114
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
15 mm
D1
12 mm
De
116 mm
Dp
114 mm