Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1 Z=110

  • ERIKS:13246423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,27 €/ Stückexkl. MwSt

20,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
112 mm
Lochkreis
110 mm
Anzahl Zähne
110
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
15 mm
D1
12 mm
De
112 mm
Dp
110 mm