Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1 Z=100

  • ERIKS:23548656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,35 €/ Stückexkl. MwSt

28,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
102 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
100 mm
Anzahl Zähne
100
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm